Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 7.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 7.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Ideal-tek 7.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Ideal-tek 7.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76844928
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7.SA.DR.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Höhe
17 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
17 mm
Merkmale
Material
Gummi, Edelstahl
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.