Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 3C.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 3C.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Ideal-tek 3C.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Ideal-tek 3C.SA.DR.0 Industriepinzette Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76844923
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3C.SA.DR.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Höhe
17 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
17 mm
Merkmale
Material
Gummi, Edelstahl
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.