Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 8003 Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 8003 Schwarz
Jalas 8003 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76526075
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8003-120
EAN/GTIN:
     7392626035317
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel 120cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Material
Material der Schnürsenkel
Polyester
Merkmale
Schnürsenkel-Typ
Normaler Schnürsenkel
Form der Schnürsenkel
Rund
Produkthauptfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
8003-100
ab € 2,54*
Ähnlich
Jalas
8003-90
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.