Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HP 605 Elektrisches Wärmepolster 33 x 40 cm 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HP 605 Elektrisches Wärmepolster 33 x 40 cm 100 W
Medisana HP 605 Elektrisches Wärmepolster 33 x 40 cm 100 W
Medisana HP 605 Elektrisches Wärmepolster 33 x 40 cm 100 W
Medisana HP 605 Elektrisches Wärmepolster 33 x 40 cm 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75794356
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61148
EAN/GTIN:
     4015588611483
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Größe Heizpolster
33 x 40 cm
Leistung
100 W
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Heizstufen
4
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Beste Verwendung
Abdomen, Hinten, Beine, Hals, Schultern
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.