Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Apple MWYK2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74945513
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWYK2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199285446
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case lässt dich die fantastische Farbe deines iPhone 11 Pro sehen und schützt es gleichzeitig.

Das Clear Case für das iPhone 11 wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen TPU Materialien gefertigt, damit es sich stabil und angenehm anfühlt. Die Rückseite ist besonders robust, während die Seiten aus einem weicheren, flexibleren Material gemacht sind, damit das Case genau über die Tasten passt und gut in der Hand liegt. Und wenn du dein iPhone kabellos laden möchtest, kannst du es einfach im Case lassen und auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät legen.

Innen- und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.