Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz
Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz
Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz
Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz
Alienware AW310K Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334377
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AW310K-WW
EAN/GTIN:
     5397184218075
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Dell Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Intelligent konzipiert für außergewöhnliche Leistung, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und grundlegende Gaming-Funktionalität in einem kompakten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
467 x 156.2 x 35.7 mm
Tastaturgewicht
1040 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>Alienware M15, M17, Area-51, Aurora, Aurora Ryzen Edition - G-Series – Dell G5 15, G7 15, G7 17</li></ul>
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.