Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Optic Prep Textil Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemtronics Optic Prep Textil Weiß
Chemtronics Optic Prep Textil Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74284995
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CP410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Textil
Produktfarbe
Weiß
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Kratzschutz
Ja
Nicht im Trockner trocknen
Ja
Inhaltsstoffe
Mild nonabrasive solvent 65% IPA / 35% Pure Water
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
102 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.