Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 15m SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 15m SMA
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 15m SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73086272
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10000735
EAN/GTIN:
     4022892001053
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Äußerer Manteldurchmesser
5.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kabel sma
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.