Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1902CA029 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1902CA029 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA029 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA029 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73077702
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1902CA029
EAN/GTIN:
     4053199931934
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm rot
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
15 Schrumpfschlauch-Abschnitte mit einer Länge von 150 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Rot
Material
Polyethylen
Durchmesser vor Schrumpfen
3 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,16934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.