Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1902CA036 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1902CA036 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA036 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA036 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73077696
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1902CA036
EAN/GTIN:
     4053199932238
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
15 Schrumpfschlauch-Abschnitte mit einer Länge von 150 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Rot
Material
Polyethylen
Durchmesser vor Schrumpfen
2 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,40334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.