Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM25E24-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM25E24-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
MEAN WELL GSM25E24-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72743092
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM25E24-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.04 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
33 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.