Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki Black Peter Kartenspiel Shedding


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goki Black Peter Kartenspiel Shedding
Goki Black Peter Kartenspiel Shedding
Goki Black Peter Kartenspiel Shedding
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72496306
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     56822
EAN/GTIN:
     4013594568227
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Shedding
Minimale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Anzahl der Karten
31 Stück(e)
Material
Karton
Themenwelt
Peggy Diggledey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.