Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD14BT Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72469841
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SP-HD14BT
EAN/GTIN:
     4251364709030
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
1x4 HDMI HDBaseT 4K Splitter

Der PT-SP-HD14BT verteilt ein HDMI Eingangssignal via 4x HDBaseT über bis zu 70 Meter für Auflösungen bis zu 4K@60 4:2:0. Lieferung ohne HDBaseT Receiver.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
725 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.71 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
HDMI
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,39*
€ 750,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,88*
€ 723,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.