Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington MB070 Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71755521
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43225560400
EAN/GTIN:
     4008496970162
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsdauer
60 min
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Präzisionstrimmer
Ja
Drahtlos
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wasserfest
Ja
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.