Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CVGP24300BK20 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CVGP24300BK20 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Rot, Weiß, Gelb
Nedis CVGP24300BK20 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Rot, Weiß, Gelb
Nedis CVGP24300BK20 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Rot, Weiß, Gelb
Nedis CVGP24300BK20 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71362752
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CVGP24300BK20
EAN/GTIN:
     5412810280209
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
480p
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
81 g
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.