Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect US1AF Drahtverbinder USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect US1AF Drahtverbinder USB 2.0 Weiß
econ connect US1AF Drahtverbinder USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70736791
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     US1AF
EAN/GTIN:
     4039289055988
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.25 g
Breite
12 mm
Tiefe
18.75 mm
Höhe
4.5 mm
Merkmale
Stecker
USB 2.0
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Nickel, Polybutylene terephthalate (PBT)
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
10 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.