Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1534614 Elektrischer Netzstecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70724007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1534614
EAN/GTIN:
     4046356026789
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anschluss 1
M12
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
€ 6,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.