Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1441626 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1441626 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Phoenix Contact 1441626 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723506
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1441626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
22
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.