Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CM1284-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70528679
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CM1284-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
4265 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3860 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Scanning interval
5,10,15,30,60,90 s
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, RJ–45, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.893,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,41*
€ 2.419,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,45*
€ 2.403,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,44*
€ 2.337,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,97*
€ 2.294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,88*
€ 2.253,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,61*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.196,29*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,00*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,71*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 443,96*
Zubehör
Aten
CL3884NW-ATA-XG
ab € 3.159,56*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.666,63*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.915,43*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,61*
Zubehör
Aten
CM1164A
ab € 1.970,89*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,31*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.624,13*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.618,13*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.704,34*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
ab € 1.698,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.