Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile SocketScan S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile SocketScan S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Socket Mobile SocketScan S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70390063
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3531-2133
EAN/GTIN:
     758497114921
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
LED-Anzeigen
Batterieaustausch, Bluetooth
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 400 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
610 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,80*
€ 482,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.