Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer HSTNN-Q59C Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer HSTNN-Q59C Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HSTNN-Q59C Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70194530
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     HSTNN-Q59C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
63 Wh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.