Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 15-pin HD Micro Cable VGA-Kabel 0,6 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 15-pin HD Micro Cable VGA-Kabel 0,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics 15-pin HD Micro Cable VGA-Kabel 0,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7012420
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-7201002
EAN/GTIN:
     7290012155413
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Dicke
5.4 mm
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
75Ω
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.