Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 60067000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 60067000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 60067000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 60067000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943953
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     60067000
EAN/GTIN:
     4011097557694
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
Geruchsverschluss
  • geeignet für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm
    - Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm Wasserstand
    - Abgangsrohr Ø 50 mm
    - Ablaufstopfenmaterial Edelstahl
    - mit Reinigungsöffnung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
58113000
ab € 152,09*
Ähnlich
Hansgrohe
58123000
ab € 193,71*
Ähnlich
Hansgrohe
58143000
ab € 44,27*
Ähnlich
Hansgrohe
58150000
ab € 55,60*
Ähnlich
Hansgrohe
60056000
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.