Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Unica Schwarz, Chrom 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Unica Schwarz, Chrom 0,9 m
Hansgrohe Unica Schwarz, Chrom 0,9 m
Hansgrohe Unica Schwarz, Chrom 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943423
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27640600
EAN/GTIN:
     4011097961262
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange hansgrohe
  • Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale
  • brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
  • Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
  • Ablage aus Sicherheitsglas
  • Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
  • Stangenbreite: 41 mm
  • vollverchromter Brauseschieber
  • selbstarretierender Schieber
  • Schieber stufenlos verstellbar
  • Wandstützen aus Kunststoff
  • Oberfläche: chrom, weiß oder schwarz
  • Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
  • Seifenschale E (# 26511000)
  • Brauseschlauch Techniflex 63 (# 28276003)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.9 m
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Weitere Suchbegriffe: brausestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.