Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MX6 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MX6 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Neutrik NE8MX6 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69806941
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Zink
Kabelstandard
Cat6
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,60*
Zubehör
Neutrik
HX-CAT6A
ab € 113,81*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.