Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BJP9X Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BJP9X Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BJP9X Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69778193
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BJP9X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Gehäusematerial
Messing
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.