Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69452295
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10821000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Schwenkbereich 110° / 150°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 19702/IOO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39850000
ab € 268,55*
Ähnlich
Hansgrohe
39835000
ab € 317,65*
Ähnlich
Hansgrohe
39835800
ab € 440,09*
Ähnlich
Hansgrohe
39850800
ab € 373,74*
Ähnlich
Hansgrohe
10822000
ab € 269,22*
Ähnlich
Hansgrohe
10822800
ab € 364,93*
Ähnlich
Hansgrohe
10821800
ab € 423,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.