Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman DEM801 Hygrometer/Psychrometer Draußen Elektronisches Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman DEM801 Hygrometer/Psychrometer Draußen Elektronisches Hygrometer Weiß
Velleman DEM801 Hygrometer/Psychrometer Draußen Elektronisches Hygrometer Weiß
Velleman DEM801 Hygrometer/Psychrometer Draußen Elektronisches Hygrometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69317919
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DEM801
EAN/GTIN:
     5410329674045
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Draußen
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 85 %
Produktfarbe
Weiß
Thermometer
Ja
Platzierung
Hand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Temperaturgenauigkeit
70 °C
Temperaturmessbereich
-4 - 158 °F
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
153 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
6F22
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.