Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Gembird CC-HDMI4-W-10 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69025495
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMI4-W-10
EAN/GTIN:
     8716309077620
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet Unterstützung von 4K UHD Auflösungen bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
11.39 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 4320p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.