Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
GETT TKG-086-MB-IP68-Black Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67917638
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG13006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
320 x 145 x 22.6 mm
Tastaturgewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Zeige-Stick + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
86
Lebensdauer der Tastaturtasten
1 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
0.6 mm
Antriebskraft
3 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.