Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920 PRO HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67564372
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001257
EAN/GTIN:
     0097855145833
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
159 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
52.2 mm
Verpackungstiefe
101.5 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
162 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Pop Up
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.