Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 9008 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 9008 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
OEHLBACH 9008 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6727482
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.