Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platypus Hoser 2 l Trinkblase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platypus Hoser 2 l Trinkblase
Platypus Hoser 2 l Trinkblase
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67117558
Hersteller:
     Platypus
Herst.-Nr.:
     10854
EAN/GTIN:
     k.A.
Hoser Trinkblase Der Original Platypus Wasserbehälter ist ein Outdoor-Klassiker. Die Hoser Trinkblase ist ein ultraleichtes, minimalistisches Trinksystem für geschmacksneutrales Wasser in einem vielseitigen, robusten Design, das ideal für Wanderungen jeder beliebigen Länge ist. Das neue, selbstverschließende HyFLO Beißventil hat eine um 30 % höhere Durchflussrate und ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Trinken, ohne absetzen zu müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen Wasserbehälter
2 l
Produkttyp
Trinkblase
Material
Polyethylen, Polyurethan
Produktfarbe
Blau, Grau
Biss-Ventil Material
Silikon
Ausgussmaterial
Polyethylen
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
405 mm
Breite
150 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.