Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9870201 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9870201 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Fellowes 9870201 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Fellowes 9870201 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662932
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9870201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1800 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
24700 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1957 mm
Paketgewicht
31200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,48*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,49*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,11*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,39*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,00*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,43*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,12*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,99*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,27*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,45*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,60*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 118,97*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,49*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,60*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.