Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-54055 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-54055 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
shiverpeaks BS10-54055 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66549533
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-54055
EAN/GTIN:
     4017538076397
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf VGA Stecker, schwarz, 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.