| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549532 Herst.-Nr.: BS10-54035 EAN/GTIN: 4017538076311 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf VGA Stecker, schwarz, 2m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport mini displayport 2m, adapter vga, adapter vga stecker auf vga stecker |
| | |
| |