| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549530 Herst.-Nr.: BS10-54045 EAN/GTIN: 4017538076359 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf VGA Stecker, schwarz, 3m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter, adapter vga |
| | |
| |