Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall K3MFP0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall K3MFP0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR Schwarz
adam hall K3MFP0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66066363
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K3MFP0100
EAN/GTIN:
     4049521127243
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Unsymmetrisches Signalkabel mit 6,3 Millimeter Klinkenstecker und weiblichem XLR-Stecker. Zum Einsatz kommen original Adam Hall Steckverbinder und hochwertiges Kabelmaterial.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
0.1 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.