Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5821 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.5821 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ROLINE 11.04.5821 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ROLINE 11.04.5821 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ROLINE 11.04.5821 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65990181
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5821
EAN/GTIN:
     7611990145799
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook/Notebook oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes VGA-Display oder einen Projektor mit VGA-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.