Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 859548 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 859548 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Dexlan 859548 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65917116
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     859548
EAN/GTIN:
     3548388595482
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.