Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-428H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-428H2
Kramer Electronics VP-428H2
Kramer Electronics VP-428H2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65441411
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-00003790
EAN/GTIN:
     7291063085957
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1400 g
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 350, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 1200, 4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
4096 x 2160
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDBaseT-Ausgangsports
1
Anschlüsse für analoge Audioeingänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: kramer hdmi switch, hdmi switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,73*
€ 1.269,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,45*
€ 1.264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,93*
€ 1.228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,23*
€ 1.200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,32*
€ 1.160,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.