Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7307-1KA02-0AA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7307-1KA02-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7307-1KA02-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278276
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7307-1KA02-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515152484
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 38,90*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,94*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,30*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,87*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 169,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.