Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
ET 200 - Systeme
>
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
>
Artikel
Siemens 6ES7307-1EA80-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65278266
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES7307-1EA80-0AA0
EAN/GTIN:
662643209358
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
SIMATIC S7 Stromversorgung
,
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
geregeltes netzteil
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A
Siemens
6EP19642BA00
€ 54,44*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA51
€ 100,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.