Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7138-4DF11-0AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7138-4DF11-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7138-4DF11-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65277670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7138-4DF11-0AB0
EAN/GTIN:
     662643230376
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
SIPLUS
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,38*
€ 842,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,80*
€ 743,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.