Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Siemens 6AG2512-1SK01-1AB0 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65276961
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AG2512-1SK01-1AB0
EAN/GTIN:
804766353284
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIPLUS
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
415 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
100 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.610,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,80*
€ 3.106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.588,57*
€ 3.080,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,11*
€ 3.027,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,29*
€ 3.009,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,13*
€ 3.002,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04
Siemens
6ES71936AF000AA0
€ 65,85*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA 2x LC
Siemens
6ES71936AG000AA0
€ 268,21*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06
Siemens
6ES71936AR000AA0
€ 51,17*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45
Siemens
6ES71936AG200AA0
€ 197,28*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC
Siemens
6ES71936AP400AA0
€ 215,61*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45
Siemens
6ES71936AP200AA0
€ 197,58*
Zubehör
Termination Kit SC RJ PCF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage
Siemens
6GK19000NL000AA0
€ 1.897,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.