Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG1512-1DK01-2AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1512-1DK01-2AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6AG1512-1DK01-2AB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65276345
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1512-1DK01-2AB0
EAN/GTIN:
     804766386046
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIPLUS
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.501,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,91*
€ 1.787,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,57*
€ 1.777,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,46*
€ 1.741,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,67*
€ 1.719,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,46*
€ 1.716,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936AP400AA0
€ 218,21*
Zubehör
Siemens
6GK19000NL000AA0
€ 1.908,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.