Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech B-42 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65267832
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881307
EAN/GTIN:
     4260455643603
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Neben einer spannenden Optik mit blau beleuchtetem Designelement überzeugt das B-42 mit Platz für bis zu 4 Lüfter, Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile und Einbaumöglichkeiten für 2,5" HDD/SSDs.

Die Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht worden und gewährleisten eine komfortable Verwendung der serienmäßigen Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
3620 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
2810 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.