Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 2991G RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stromversorgung für Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas 2991G RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stromversorgung für Batterieladegerät
Traxxas 2991G RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stromversorgung für Batterieladegerät
Traxxas 2991G RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stromversorgung für Batterieladegerät
Traxxas 2991G RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stromversorgung für Batterieladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65193668
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     2991G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung für Batterieladegerät
Kompatibilität
Charges 5-8-cell NiMH batteries Charges 2s and 3s LiPo batteries
Produktfarbe
Blau
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Input Spannungsreichweite
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
575 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7600 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.