| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-65112592 Herst.-Nr.: 89917 EAN/GTIN: 4043619899173 |
| |
|
| | |
| Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | USB 2.0 Type-C | | Anschluss 2 | RJ45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C RS232 Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0 |
| | |
| |