Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L3MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L3MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
Quantum MR-L3MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-642337
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L3MQN-01
EAN/GTIN:
     768268020399
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
LTO-3-Bandlaufwerk-Lösungen von Quantum bieten branchenführende Leistung mit 800 GB* an Kapazität auf einer Einzelkassette und Backup-Geschwindigkeiten von 324 GB/Std.*. Rückwärts-kompatibel und austauschbar mit allen LTO-Generationen und Herstellern, bietet LTO-3 herausragenden Investitionsschutz in Unternehmensumgebungen. Und das alles mit Quantums exklusiven Zuverlässigkeits-Features, einschließlich: - SmartVerify™ eleminiert nahezu den Bedarf an traditionellen Überprüfungsdurchgängen während des Backup und reduziert so den Backup-Zeitrahmen und verbessert die Datenintegrität - MediaShield™ bietet fortgeschrittene Kühlung und Bandführungen aus Keramik, die die Nutzungsdauer des Mediums verlängern - FastSense™ passt die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks der des Hosts an und kann so die Leistung optimieren und die Zuverlässigkeit erhöhen Quantum LTO-3 ist ideal für Workgroup, Abteilungs- und Unternehmensserver, liefert 800 GB* an komprimierter Kapazität und Übertragungsraten bis zu 324 GB/Std.. Sie können nahtlos auf LTO-3 aktualisieren, da dieser rückwärts lese- und schreibkompatibel mit LTO-2 ist und rückwärts lesekompatibel mit LTO-1. Quantums zertifizierte "Backup Ready"-Lösungen machen es möglich, schon wenige Minuten nach dem Auspacken mit dem außerordentlich verlässlichen Quantum LTO-3-Bandlaufwerk, der Weltklassesoftware Backup Exec™ QuickStart und den langlebigen Quantum-Medien zu arbeiten. “Backup Ready"-Lösungen sind wirtschaftlich, einfach zu installieren und werden von Quantum voll unterstützt. Wählen Sie die Quantum LTO-3-Bandlaufwerkkonfiguration, die zu Ihrer IT-Umgebung passt, für den Servereinbau, Tabletop, oder raumsparend für den Rackmount.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität (komprimiert)
800 GB
Anzahl Spuren
704
Datenübertragung
Übertragungsrate
160 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
21.5 x 102 x 105.4 mm
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Gesamtspeicherkapazität
400 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
680 m
Bandstärke
8.9 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,37*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.